PAC Air/Eau monobloc ALEZIO M R32 4 MR/E avec appoint électrique

Main media

Caractéristiques principales

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 5.1
  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 4.2 kW
  • type de réfrigérant R32

Pompe à chaleur air/eau Inverter monobloc, reversible, ALEZIO M R32 4 MR/E, composée d'une unité extérieure MONO AWHP2R 4MR au fluide R32 et d'un module intérieur MIV-M /E avec appoint électrique intégré

 
 

Détails du produit

. Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité . Compacité : 450 mm de large, rentre aisément dans un placard. Aussi compacte qu'une chaudière gaz murale . Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option) . Adaptabilité : hybridation de chaudière existante possible . Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair

Alezio m

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alezio m

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau), version monobloc

COP à 7/35 °C selon EN 14511

5.1

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

4.2 kW

type de réfrigérant

R32

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

55 dB

capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511

4.7 kW

charge en fluide réfrigérant préchargé

1.4 kg

puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511

4.5...4.5 kW

tension de raccordement

230...230 V

fréquence

50 Hz

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.